曜日別特売
A6080-2P-BR モヘア 三恵ネット 13981278

A6080-2P-BR モヘア 三恵ネット 13981278
A6080-2P-BR モヘア 三恵ネット 13981278
A6080-2P-BR モヘア 三恵ネット 13981278

モヘア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷地域運賃5日以内出荷とは
内容量1巻(300m)BR(ブロンズ)注文コード13981278品番A6080-2P-BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

「モヘア粘着テープ付汎用タイプ」はパイル(毛状)が気密材なので、合成ゴム系に比べて動作性に優れています。

用途粘着テープは韓国の3M社製の粘着力が優れたテープになり、簡単にサッシの上で強力に接着できます。材質ポリプロピレンBR(ブロンズ)高さ(mm)毛:8タイプ接着テープ付きタイプ、植毛:2列テープ長さ(m)300形態ボビン巻きベース幅(mm)6
注意
※モヘア挿入用の溝が無いサッシに取り付けることができるので、網戸とサッシの間から虫の侵入を防ぎます。またお風呂のドアや網戸枠の隙間テープにもお使い頂けます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする