三恵ネット
モヘア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
色
BR(ブロンズ)
注文コード
13981366
品番
A9090-4P-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
「モヘア粘着テープ付汎用タイプ」はパイル(毛状)が気密材なので、合成ゴム系に比べて動作性に優れています。
用途
粘着テープは韓国の3M社製の粘着力が優れたテープになり、簡単にサッシの上で強力に接着できます。
材質
ポリプロピレン
色
BR(ブロンズ)
高さ(mm)
毛:9
タイプ
接着テープ付きタイプ、植毛:4列
テープ長さ(m)
100
形態
ボビン巻き
ベース幅(mm)
9
注意
※モヘア挿入用の溝が無いサッシに取り付けることができるので、網戸とサッシの間から虫の侵入を防ぎます。またお風呂のドアや網戸枠の隙間テープにもお使い頂けます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません