曜日別特売
D37150-1P-BK モヘア 三恵ネット 13981445

D37150-1P-BK モヘア 三恵ネット 13981445
D37150-1P-BK モヘア 三恵ネット 13981445
D37150-1P-BK モヘア 三恵ネット 13981445

モヘア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷地域運賃4日以内出荷とは
内容量1巻(200m)BK(ブラック)注文コード13981445品番D37150-1P-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

[Dタイプモヘア」は押し出し成型品で、パイル(毛)を超音波で溶着した製品で押し出し材であるため、ベース寸法が均一で形材等への挿入が容易です。

用途作業性に優れ、抜群の復元性、耐水性を兼ねそろえたパイル気密材です。材質ポリプロピレンBK(ブラック)高さ(mm)毛:15タイプ押出ベース(D)タイプ、植毛:1列テープ長さ(m)200形態ボビン巻きベース幅(mm)3.7
注意
※アルミサッシ、網戸、ドア、引戸、シャッター等のすき間防止やガタツキ防止、防塵、防虫効果を発揮します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする