ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)1 厚さ(mm)1.5 注文コード14030515 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は長さ・厚さなど12種類から選べます 他の種類を見る

衝撃エネルギー吸収に優れています。
ヘタリが少なく、寸法安定性があります。
他素材への汚染など影響が極めて少ないです。

用途
スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。
グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。
音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。
自動車など内装のビビリ音、異音解消に。
玄関マットやカーペットの下敷きに。
材質ウレタンスポンジ 幅(mm)50 厚さ(mm)1.5 長さ(m)1 使用温度(℃)安全:マイナス10〜60
注意
※接着の場合、使用する接着剤によっては剥がすと汚れが残ったり、傷がつくことがあります。原状復帰が求められるような場所には、ご注意ください。
※使用する接着剤の使用方法に沿って、貼る前に貼る場所の水分、ホコリ、ゴミ、油脂分をよく拭き取ってください。
※表面が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた布で軽く拭き取ってください。
※燃焼時ダイオキシンはでませんが、燃やさないでください。
※シンナー系溶剤は絶対に使用しないでください。
※高温や高多湿になる場所には使用できません。変形することがあります。
※寸法に若干の誤差が生じる場合があります。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14030531
2026-01-19
用途:
愛犬の滑り止め
製造業

定期的に交換して使ってます。犬が乗る場所の車のうちばり保護に滑り止めとして使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする