曜日別特売
- ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き イノアック 14030531

ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻長さ(m)1厚さ(mm)1.5注文コード14030531品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

衝撃エネルギー吸収に優れています。
ヘタリが少なく、寸法安定性があります。
他素材への汚染など影響が極めて少ないです。

用途
スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。
グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。
音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。
自動車など内装のビビリ音、異音解消に。
玄関マットやカーペットの下敷きに。
材質ウレタンスポンジ幅(mm)100厚さ(mm)1.5長さ(m)1使用温度(℃)安全:マイナス10~60
注意
※接着の場合、使用する接着剤によっては剥がすと汚れが残ったり、傷がつくことがあります。原状復帰が求められるような場所には、ご注意ください。
※使用する接着剤の使用方法に沿って、貼る前に貼る場所の水分、ホコリ、ゴミ、油脂分をよく拭き取ってください。
※表面が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた布で軽く拭き取ってください。
※燃焼時ダイオキシンはでませんが、燃やさないでください。
※シンナー系溶剤は絶対に使用しないでください。
※高温や高多湿になる場所には使用できません。変形することがあります。
※寸法に若干の誤差が生じる場合があります。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14030531
2026-01-19
用途: 愛犬の滑り止め
製造業

定期的に交換して使ってます。犬が乗る場所の車のうちばり保護に滑り止めとして使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする