HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14070614 品番LCD1046
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ・10.4型スクウェア(LEDバックライト)・様々な入力信号に対応・HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ/音声・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用

仕様DPMS対応 セット内容リモコン/ACアダプタ/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/取扱説明書 質量(kg)約1.5(本体のみ) 規格SVGA (Super-VGA) 電源AC100V50/60HzDC12V 適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS 本体寸法(mm)260×200×40(スタンド・突起物を除く) 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA 保存温度(℃)-20〜60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。 最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比500:1 解像度800×600 視野角140°/110°(H/V) 走査周波数(水平)31.5〜87.5 走査周波数(垂直)6.00〜75.0Hz 入力端子HDMI(HDCP対応)/ DVI-D/ Y.Pb.Pr/ VGA/ Sビデオ/ ビデオx2/ 音声(ステレオ)※DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります 対応信号NTSC/PAL/SECAM スピーカー1W×2(ステレオ) 動作温度(℃)0〜50 色(本体)ブラック アズワン品番64-3969-05 音声出力ステレオ アスペクト比4:3 モニターサイズ10.4型スクエア VESA対応対応 輝度(cd/m2)250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする