仕様VESA(FPMPMI):75×75mm
セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター
質量(kg)約1(約440/スタンド含まず)
規格WXGA (Wide-XGA)
電源7〜24V
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS
表面処理グレア
接続方式3G-SDI、HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA
保存温度(℃)-20〜60
入力信号3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)
最大消費電力(W)10
コントラスト比800:1
解像度1280×800
視野角170°/170°(H/V)
走査周波数(垂直)23.976〜85.0Hz
入力端子3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)
スピーカー2W×1(モノラルRのみ出力)
出力信号3G-SDI(BNC)/音声(ステレオ)
動作温度(℃)0〜50
色(本体)ブラック
アズワン品番64-3969-01
アスペクト比8:5(16:10)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず)
モニターサイズ10.1型ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)350