7型 IPS液晶タッチパネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14070736 品番LCD7620T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

7型IPS液晶タッチパネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ
高解像度(1280×800)
広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
5線式抵抗膜タッチパネル搭載
デジタル・アナログ入力信号対応
HDCP対応
ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
任意の機能を呼び出すファンクションキー機能
反転表示機能
低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
盗難防止用の紐通し穴を装備
VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応

解像度1280×800 仕様VESA(FPMPMI):75×75mm セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター/USBケーブル)/ドライバーCD-ROM)/タッチペン) 質量(g)約940(約400/スタンド含まず) 規格WXGA (Wide-XGA) 電源DC7〜24V 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS 対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA 保存温度(℃)-20〜60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ) コントラスト比800:1 視野角178°/178°(H/V) 走査周波数(垂直)23.976〜85.0Hz 入力端子HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ) スピーカー1W×1(モノラル) 出力信号音声(ステレオ) 動作温度(℃)0〜50 色(本体)ブラック タッチパネル方式5線式抵抗膜(USBタイプミニB制御) アスペクト比8:5(16:10) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×125×28(スタンド含まず) モニターサイズ7型ワイド パネル駆動方式IPS VESA対応対応 輝度(cd/m2)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする