解像度1280×800
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm
セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター/USBケーブル/ドライバーCD-ROM)/タッチペン)
質量(g)約940(約400/スタンド含まず)
規格WXGA (Wide-XGA)
電源DC7〜24V
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS
対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。
接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA
保存温度(℃)-20〜60
入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)
コントラスト比800:1
視野角178°/178°(H/V)
走査周波数(垂直)23.976〜85.0Hz
スピーカー1W×1(モノラル)
出力信号音声(ステレオ)
動作温度(℃)0〜50
色(本体)ホワイト
タッチパネル方式5線式抵抗膜(USBタイプミニB制御)
アスペクト比8:5(16:10)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×125×28(スタンド含まず)
モニターサイズ7型ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)300