HDCP対応9.7型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14070797 品番 LCD97T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

・HDCP対応9.7型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ・高解像度(1024×768)・広視野角(水平170°/垂直170°)スクウェアタイプの高画質IPS液晶パネルを採用・5線式抵抗膜方式タッチパネルを採用し、入力精度と耐久性を向上・HDCP対応HDMI入力端子搭載・ダウンスキャン表示機能・薄型(約30mm最薄部約15mm)、軽量(約570g※スタンド部除く)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・VESAマウントインターフェース規格、FPMPMI75×75mm対応

解像度1024×768 仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面) セット内容リモコン/ACアダプタ/スタンド/専用SKS接続ケーブル/DVIケーブル(DVI-D-HDMI変換)/HDMIケーブル(タイプA-C)/USBケーブル/タッチペン/タッチパネルドライバーCD-ROM/取扱説明書 質量(g)約570(本体のみ) 規格XGA 電源AC100V50/60HzDC7〜24V 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)/RoHS 対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA 保存温度(℃)-20〜60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(3.5mmステレオミニ)/VGA/ビデオ/音声は付属のSKSケーブルを利用 最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比800:1 視野角170°/170°(H/V) 走査周波数(水平)31.5〜80.0 走査周波数(垂直)60〜75Hz 入力端子HDMI(HDCP対応)/ DVI-D/ VGA/ ビデオ(RCA)×2/ 音声(3.5mmステレオミニ)※VGA/ビデオ/音声は付属の専用SKSケーブルを利用 スピーカー1W×2(ステレオ) 動作温度(℃)0〜50 色(本体)ブラック タッチパネル方式5線式抵抗膜型(PC制御はUSB接続) アスペクト比4:3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238.3×189.2×27(スタンドを除く) モニターサイズ9.7型スクエア パネル駆動方式IPS VESA対応対応 輝度(cd/m2)350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする