解像度1024×768
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)
セット内容リモコン/ACアダプタ/スタンド/専用SKS接続ケーブル/DVIケーブル(DVI-D-HDMI変換)/HDMIケーブル(タイプA-C)/USBケーブル/タッチペン/タッチパネルドライバーCD-ROM/取扱説明書
質量(g)約570(本体のみ)
規格XGA
電源AC100V50/60HzDC7〜24V
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)/RoHS
対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。
接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA
保存温度(℃)-20〜60
入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(3.5mmステレオミニ)/VGA/ビデオ/音声は付属のSKSケーブルを利用
最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)
コントラスト比800:1
視野角170°/170°(H/V)
走査周波数(水平)31.5〜80.0
走査周波数(垂直)60〜75Hz
入力端子HDMI(HDCP対応)/ DVI-D/ VGA/ ビデオ(RCA)×2/ 音声(3.5mmステレオミニ)※VGA/ビデオ/音声は付属の専用SKSケーブルを利用
スピーカー1W×2(ステレオ)
動作温度(℃)0〜50
色(本体)ホワイト
タッチパネル方式5線式抵抗膜型(PC制御はUSB接続)
アスペクト比4:3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238.3×189.2×27(スタンドを除く)
モニターサイズ9.7型スクエア
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)350