セット内容リモコン/専用SKS接続ケーブル/専用VGAケーブル(ミニDIN9ピン-VGA)/専用スタンド/ACアダプタ/取扱説明書
質量(g)約600(本体のみ)
電源AC100V-240V50/60HzDC12V
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)/RoHS
本体寸法(mm)208×146×34(突起物・スタンド含まず)
仕様DPMS対応
接続方式HDMI(HDCP非対応)、VGA
保存温度(℃)-20〜60
入力信号HDMI(HDCP非対応)/VGA/ビデオ(RCA)×2/VGA/ビデオ/(音声入力は付属品の専用VGAケーブル、専用SKS接続ケーブルを利用)
最大消費電力(W)動作時6以下(パワーセーブ時1以下)
コントラスト比300:1
解像度FWVGA++(800×480)
視野角130°/110°(H/V)
走査周波数(水平)31.5〜87.6
走査周波数(垂直)56〜75Hz
対応信号NTSC/PAL/SECAM
スピーカー1W×1(モノラル)
動作温度(℃)0〜50
モニターサイズ8型ワイド
輝度(cd/m2)250