解像度800×600
仕様DPMS対応
セット内容リモコン/ACアダプタ/VGAケーブル/ビデオケーブル/音声ケーブル(3.5Φミニ⇔3.5Φミニ)/音声ケーブル(3.5Φミニ⇔赤白RCA))/取扱説明書
質量(g)約1500(本体のみ)
規格SVGA (Super-VGA)
電源AC100V-240V50/60HzDC12V
適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS
本体寸法(mm)252×200×52(スタンド含まず)
接続方式VGA、ビデオ(RCA)×2
保存温度(℃)-20〜60
入力信号VGA/ビデオ(RCA)×2/モノラル音声(3.5Φミニ)
最大消費電力(W)動作時13以下(パワーセーブ時1以下)
コントラスト比500:1
視野角140°/110°(H/V)
走査周波数(水平)31.5〜87.5
走査周波数(垂直)56〜75Hz
入力端子VGA/ ビデオ(RCA)x2/ モノラル音声(3.5Φミニ)
対応信号NTSC/PAL/SECAM
スピーカー1W(モノラル)
動作温度(℃)0〜50
色(本体)ブラック
アズワン品番64-3968-94
アスペクト比4:3
モニターサイズ10.4型
輝度(cd/m2)250