7型ワイドHDMI搭載タッチパネル液晶モニター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14072023 品番CL7619NT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

・7型ワイドHDMI搭載タッチパネル液晶モニター・4線式抵抗膜タッチパネル・HDMI端子搭載・高輝度かつ広視野角パネル採用・HDMI/VGA/ビデオ入力信号対応・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載(音声モノラル)・角度調整可能なスタンド付属(取り外し可)・VESA規格75×75mm対応

解像度800×480 仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応 セット内容リモコン/専用SKS接続ケーブル/専用VGAケーブル/(ミニDIN9ピン-VGA)/専用スタンド/ACアダプタ/タッチパネルドライバーCD-ROM/タッチペン/取扱説明書 質量(g)約500(本体のみ) 規格WVGA (Wide-VGA) 電源AC100V-240V50/60HzDC12V 適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS 本体寸法(mm)188.8×127.5×41.3(突起物・スタンド含まず) 対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。 接続方式HDMI(HDCP非対応)、VGA 保存温度(℃)-20〜60 入力信号HDMI(HDCP非対応)/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声モノラル(RCA)/VGA/ビデオ/音声は、付属品の専用VGAケーブル、専用SKSケーブルを利用 最大消費電力(W)動作時6以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比500:1 視野角140°/120°(H/V) 走査周波数(水平)31.5〜87.5 走査周波数(垂直)56〜75Hz 入力端子HDMI(HDCP非対応)/ VGA/ ビデオ(RCA)x2 ※VGA/ビデオ/音声は、付属品の専用VGAケーブル・専用SKSケーブルを利用 対応信号NTSC/PAL/SECAM スピーカー1W×1(モノラル) 動作温度(℃)0〜50 色(本体)ブラック タッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御) アスペクト比5:3 モニターサイズ7型ワイド VESA対応対応 輝度(cd/m2)450 角度調節
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする