10.4型SVGA高品質タッチパネル液晶モニター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14072267 品番CL1042NT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

・10.4型SVGA高品質タッチパネル液晶モニター・10.4型(4:3)LEDバックライト・4線式抵抗膜タッチパネル対応・広視野角パネル採用・VGA/ビデオ2系統の入力信号対応・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載(音声入力)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用

仕様DPMS対応 セット内容リモコン/ACアダプタ/専用VGA・USBケーブル/ビデオケーブル/音声ケーブル(3.5Φミニ⇔3.5Φミニ)/音声ケーブル(3.5Φミニ⇔赤白RCA)タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン/取扱説明書タッチパネル用 質量(g)約1500(本体のみ) 規格SVGA (Super-VGA) 電源AC100V-240V50/60HzDC12V 適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS 本体寸法(mm)25×200×52(スタンド含まず) 対応OS(ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。 接続方式VGA、ビデオ(RCA)×2 保存温度(℃)-20〜60 入力信号VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(モノラルRCA) 最大消費電力(W)動作時13以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比500:1 解像度800×600 視野角140°/110°(H/V) 走査周波数(水平)31.5〜87.5 走査周波数(垂直)56〜75Hz 入力端子VGA/ ビデオ(RCA)x2/ モノラル音声(3.5Φミニ) 対応信号NTSC/PAL/SECAM スピーカー1W(モノラル) 動作温度(℃)0〜50 色(本体)ブラック アズワン品番64-3968-95 タッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御) アスペクト比4:3 モニターサイズ10.4型 輝度(cd/m2)250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする