3G-SDI新号対応光延長器

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14072644 品番M_OTR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

・超小型軽量3G-SDI信号対応光延長器・光ファイバーで最大10kmの長距離伝送・SDI信号を送受信機間の双方向伝送に対応・超小型軽量(78×59.2×20mm、100g)・広範囲の入力電圧に対応(DC5V〜17V)・構成ユニット:M_OTRT×(送信機)・M_OTRR×(受信機)

付属品ACアダプター(12V/1.5A)×2、取扱説明書 仕様光ファイバータイプ:シングルモード 1芯 LCタイプ 質量(g)100 電源ACアダプター 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ) 本体寸法(mm)78×59.2×20(突起物含まず) 入力電圧(V)DC5〜17 最大消費電力(W)4 保証期間1年間 入力端子SDI(BNC)×2、SDI(BNC)×1、LCコネクタ×1(光ファイバーケーブル接続用) 動作温度(℃)-10〜60 動作湿度(%)0〜90(結露なきこと) 出力端子SDI(BNC)×1、LCコネクタ×1(光ファイバーケーブル接続用):SDI(BNC)×2 発光波長(nm)1310/1490/1550 音声2ch
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする