曜日別特売
RS_16X16 3G-SDI対応ルーティングスイッチャー ADTECHNO(エーディテクノ) 14072949

3G-SDI対応ルーティングスイッチャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台仕様16入力16出力モデル注文コード14072949品番RS_16X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802,780
販売価格(税別)
729,800

・3G-SDI対応ルーティングスイッチャー

型番RS_16×16入力信号SDI(DVB-ASI)×16出力信号SDI(DVB-ASI) × 16同期信号入力:1系統:Tri、BB信号(BNCコネクタ)外部制御機能RS-422(RJ-45コネクタ)、LAN(RJ-45コネクタ)電源ACアダプター入力電圧(V)DC12/3.33A最大消費電力(W)40動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0~90(結露なきこと)本体寸法(mm)483×91×44質量(kg)2付属品ACアダプター×2、取扱説明書適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)保証期間1年間仕様16入力16出力モデル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき3,800/税込4,180
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする