SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
チューブ内径
40
(Φmm)
100
20
25
32
40
50
63
80
ストローク
20
(mm)
20
20
10
100
1000
108
125
130
140
15
150
160
163
165
170
175
180
200
210
240
25
250
280
298
30
300
310
35
350
380
40
400
45
450
50
500
520
55
550
60
600
62
70
75
80
800
85
88
900
材質(パッキン)
(V) FKM
(R) NBR
(V) FKM
全198種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14098996
品番
CG5EN40SV-20
参考基準価格(税別)
¥29,250
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(V) FKM
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。