曜日別特売
CG5EN40SV-280 ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) SMC 14099023

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
チューブ内径40(Φmm)
ストローク280(mm)
280
10
100
1000
108
125
130
140
15
150
160
163
165
170
175
180
20
200
210
240
25
250
298
30
300
310
35
350
380
40
400
45
450
50
500
520
55
550
60
600
62
70
75
80
800
85
88
900
材質(パッキン)(V) FKM
内容量1個注文コード14099023品番CG5EN40SV-280
参考基準価格(税別)¥46,300販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)280作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(V) FKMタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする