SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)
20
100
20
25
32
40
50
63
80
ストローク(mm)
10
10
10
200
25
30
50
75
100
1000
106
1100
115
1150
120
125
130
15
150
175
190
20
220
240
250
260
280
300
305
320
325
330
35
350
370
40
400
420
450
500
55
550
60
600
65
700
750
785
80
800
985
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
(A) 無給油エアクッション
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
(R) NBR
(V) FKM
全209種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14100615
品番
CG5FN20SR-10
参考基準価格(税別)
¥17,550
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。