NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
スチロール容器 洗浄済 1袋 10本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
14116841
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,990
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
液漏れ防止のスクリューキャップ仕様です。厚さがあり割れにくいです。透明性に優れています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
材質
本体/PS、キャップ/PE
容量(mL)
180
高さ(mm)
108
下径(Φmm)
58
アズワン品番
10-6457-55
キャップ外径(Φmm)
65