AG(赤川器物製作所)
AG(赤川器物製作所)の キッチン・調理用品
AG(赤川器物製作所)の バット・番重・コンテナ
AG(赤川器物製作所)の バット・トレー
ステンレス深型組バット クリーン洗浄済
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14116868
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
クラス100の高清浄度下でクリーンパックしています。
仕様
クリーン洗浄済
材質
本体/ステンレス(SUS304)
滅菌
未滅菌
深さ(mm)
71
外寸法(mm)
191×137×74
内寸法(縦×横)(mm)
上部:178×123、底部:111×80
アズワン品番
1-4529-06-77
注意
※フタは別売です。