カノマックス(KANOMAX)
カノマックス(KANOMAX)の 環境測定(自然環境/安全環境)
カノマックス(KANOMAX)の 気象計器
カノマックス(KANOMAX)の 風速計
クリモマスター 本体 6501シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14117060
品番
6501-00
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
付属品
単3形マンガン電池×6本(テスト用)、プローブケーブル(2m)×1本、USBケーブル×1本、キャリングケース×1個
寸法(mm)
88×51×188
質量(g)
260
電源(V)
単3形電池×6本(充電池「Ni-Cd、Ni-MH」使用可)、ACアダプタ(AC100〜240 50/60Hz)
精度
風速/±2%rdgまたは0.02m/sの大きい方
アズワン品番
1-6516-11
出力機能
デジタル出力、USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切り替え)
注意
※プローブは別売です。