カノマックス(KANOMAX)
カノマックス(KANOMAX)の 環境測定(自然環境/安全環境)
カノマックス(KANOMAX)の 気象計器
カノマックス(KANOMAX)の 風速計
クリモマスター 専用プローブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
2-1558-13
注文コード
14117148
品番
6543-21
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
水平無指向性で、垂直指向性も幅広く、風向が分からない室内(クリーンルーム等)に適しています。
温度測定範囲(℃)
-20〜70
測定対象
清浄な空気流
風速測定範囲(m/s)
0.01〜5.00
アズワン品番
2-1558-13
応答性
風速:約7秒
湿度測定範囲(%RH)
2〜98