アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの アクセサリ・小物 クリーンルーム
帯電防止ペン立て
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14117191
品番
CF-220-2SCC
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
クリーンパックされています。
仕様
●SCC洗浄済●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
Φ75×105
表面抵抗値(Ω)
10^10以下
アズワン品番
3-6861-01-77