自重堂
自重堂の 避難用品
自重堂の 保護具
エコ高制電ブルゾン スプレーグリーン 80400シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
14117200
品番
80400-104-M
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
弱電・半導体工場に求められる高制電ユニフォームです。
ホコリの原因となる毛羽の発生しにくいポリエステル長繊維を使用し低発塵性です。
環境負荷を低減させるリサイクル素材を使用しています。
材質
エコペット高制電ツイル(ポリエステル100%)
色
スプレーグリーン
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
64
表面抵抗値(Ω)
1.0×10^12以下
アズワン品番
3-716-03
グリーン購入法
適合