アズワン
アズワンの エプロン
アズワンの 耐薬品エプロン
アズツールソフトタッチ前掛け
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14117446
品番
CAPR 100 NB
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
軽作業時の汚れ防止用の前掛けです。
柔らかい材質でできているため、ワークなどに触れた際に対象物を傷つけるリスクを低減しています。
両サイドの腰ひもを後ろで結んで使用する形状です。
材質
ポリエステル・綿
寸法(mm)
前面:600×600
色
ネイビー
サイズ
フリー
アズワン品番
4-6771-01
ひも長(mm)
580×25(片側)