アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア類
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用シューズ
ESDサンダル オートクレーブ対応
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
14117525
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
オートクレーブ対応サンダルです。ソール部分から貫通している青色の導電体を通じたESD対策品です。
材質
エンジニアリングプラスチック
色
白
サイズ
L
サイズ(cm)
24.5〜25.5
アズワン品番
4-6795-02
ヒール(mm)
45
体積抵抗値
1.0×10^5〜10^8Ω
靴タイプ
サンダル