ESDサンダル オートクレーブ対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 14117550 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

オートクレーブ対応サンダルです。ソール部分から貫通している青色の導電体を通じたESD対策品です。

材質エンジニアリングプラスチック サイズ3L サイズ(cm)27.5〜28.5 アズワン品番4-6795-04 ヒール(mm)45 体積抵抗値1.0×10^5〜10^8Ω 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする