アズワン
アズワンの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
アズワンの 酸、アルカリ用手袋
アズツール耐油手袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
14117577
品番
-
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
油に強く、丈夫なPVC製手袋です。滑り止め加工を施しているため、作業性に優れます。
材質
表地/PVC、裏地/綿
全長(mm)
約300
サイズ
M
入数(双)
1
機能
耐油
手の平幅(cm)
約10
アズワン品番
4-6796-03
耐溶剤性
油