モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
アズワン
アズワンの 耐熱・防火手袋
クリーンルーム用耐熱手袋 クリーンパック MTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
14117656
品番
MT777AS-CP
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥11,550
販売価格(税別)
¥
10,500
バスケットに入れる
操作性が高く、耐熱性の合成皮革「ギャラックス(R)」を使用しています。
材質
表/合成皮革、裏/ポリエステル
厚さ(mm)
2
全長(mm)
400
入数(双)
1
耐熱温度(℃)
220/5秒
アズワン品番
4-6799-02
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全保護具・作業服・安全靴
手袋
耐熱・防火手袋
クリーンルーム用耐熱手袋 クリーンパック MTシリーズ アズワン
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「手袋」にはこんなカテゴリがあります
軍手
革手袋
背抜き手袋
合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
耐油手袋
天然ゴム手袋
使いきり手袋
防寒用手袋
インナー手袋
品質管理・精密作業用手袋
防振手袋/振動軽減手袋
耐熱・防火手袋
耐切創手袋
溶剤・酸、アルカリ用手袋
制電手袋(弱電・半導体作業)
絶縁手袋
指サック
クリーンルーム用手袋
タッチパネル用手袋
グローブボックス用手袋
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品