アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ニトリルゴム ディスポ手袋
アズツールニトリルコート手袋II
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
14117717
品番
-
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性があり、フィット感に優れています。
材質
ナイロン100%、コーティング部/NBR(ニトリルゴム)
全長(mm)
約220
サイズ
M
入数(双)
1
機能
耐油、伸縮性
色(手首部)
緑
アズワン品番
4-6801-02
注意
※生地の性質上、仕上がり寸法に多少のバラつきがございます。