アズワン
アズワンの エプロン
アズワンの 制電エプロン
帯電防止ゼッケン C354シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
白
注文コード
14117979
品番
C354-1
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
作業者・来客等の識別用ゼッケンとして使用可能です。
材質
ポリエステル(<1% カーボン)・1/2ツイル
長さ(mm)
肩ストラップ:200
寸法(mm)
胸/310×300・背中/390×300
色
白
ウエスト(cm)
最大123.5
表面抵抗値(Ω)
<1.0×10^9
アズワン品番
4-6809-01