- ニトリル手袋 AONG アズワン 14118101 - ニトリル手袋 AONG アズワン 14118101 - ニトリル手袋 AONG アズワン 14118101 - ニトリル手袋 AONG アズワン 14118101

ニトリル手袋 AONG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 14118101 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

医療グレードの品質レベルのある手袋ですが、幅広くいろいろな分野でご使用いただける普及品です。食品衛生法適合なので、安心して食品の調理等にご使用いただけます。カフは装着しやすいロールタイプです。EN-455(欧州規格)・ASTM D6319 適合品です。柔らかくしなやかでフィット性に優れています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。

材質NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.05以上(掌部) サイズM 入数(枚)100 規格EN-455(欧州規格)・ASTM D6319 ・食品衛生法適合 全長(cm)24 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20 アズワン品番4-6815-02 エンボス加工指先エンボス 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする