※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの 作業台(作業用踏台)
フルセット手すり
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合機種
WTDB2-5650、WTDBC2-5650
注文コード
14118706
品番
WTDB2-FT5650【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥126,500
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥99,980
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
高さ1100mmタイプです。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
323-1281
適合機種
WTDB2-5650、WTDBC2-5650
材質
主要部:アルミ合金
タイプ
フルセット手すり
手すり高さ(mm)
1100
注意
※作業台本体は製品に含まれません。