※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)5段の商品になります
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 収納・設備・保管・運搬用品
TGK(東京硝子器械)の ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
TGK(東京硝子器械)の 本体/セット
シェルフSSP31×107×139 4段
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
1390
注文コード
14118749
品番
P310×122×1390×5段【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥85,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥84,942
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
網棚は、高級クロームメッキの表面に抗菌クリアーコーティング仕上げ。
※棚間隔は25mm単位で調節できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
高さ(mm)
1390
幅(mm)
1220
奥行(mm)
310
TGK品番
223-58-51-46
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
310×1220×1390
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
SSP・プレイティング仕様。柱はSUS430製。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。