VFS4210-5DZA-04【ワケあり】 5ポートソレノイドバルブ SMC 14118855

5ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 管接続口径Rc1/2 リード線取出方法DIN形ターミナル 注文コード14118855 品番VFS4210-5DZA-04【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥19,88015,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など32種類から選べます 他の種類を見る

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

商品状態※理由あり(未使用・未開封) リード線取出方法DIN形ターミナル 管接続口径Rc1/2 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 コイル定格電圧(V)DC24 切換方式2位置ダブル ポート数5 ねじの種類Rc 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする