サインホルダーL字片面用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×50×147 注文コード14118916 品番A6 縦【ワケあり】
在庫数量:残り17点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) アウトレット
¥3,7981,598
この商品は寸法・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質アクリル樹脂 厚さ(mm)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×50×147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする