AsReader RFID ASR-030D

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14119151 品番ASR-030D【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別) アウトレット
¥149,00099,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

AsReaderシリーズのASR-030Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型の920MHz帯(UHF帯)RFIDリーダー/ライターです。
Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。
FCCとCEを取得しています。
アンチコリジョン機能で大量のRFタグも、一気に読み取ることが可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様AsReader Care(安心サポートパック)/なし 材質ポリカーボネイト 幅(mm)63.7 高さ(mm)9.7 質量(g)約75(電池含む) 規格ISO/IEC 18000-63(旧:ISO 18000-6 Type C/EPC Class1 Gen2) 適合規格TELEC/Apple Mfi/FCC/CE 対応OSiOS8.0〜9.3.3(9.2.x除く) 対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット 保護等級IP52準拠 機能読み取り/書き込み/ロック/消去 読取(mm)約1000 インターフェースMFi on Lightning バッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh 充電時間約2時間(内蔵バッテリー) 動作環境-10〜45℃、20〜85%RH(ただし充電は0℃以上) 表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯) 送信出力250(特定小電力) 保存環境-20〜60℃、10〜95%RH 耐衝撃性1.5m(6面 4edge、各1回) 周波数(MHz)920.6〜923.4(日本仕様) 充電方式Magconnケーブル キー2トリガキー 偏波円偏波(アンテナ内蔵) 稼働時間(時間)連続7時間時間以上、または約40000回 商品タイプスマートフォン装着型 読取方式レーザー
注意
※バーコードリーダー本体のみの注文となっており、ご使用いただくにあたり別途ケースの購入が必要となります。
ケースを装着せずご使用すると端末とリーダーの接続が不安定になり使用が出来兼ねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする