ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
ニューポリ規格袋0.03 プラマーク入
取扱い終了
内容量
1箱(4000枚)
注文コード
14119485
品番
0440914【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
強度、透明度、開口性に優れております。
プラマーク入ですので商品を販売する外装に適しています。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
LDPE
形状
平袋
幅(mm)
230
色
透明
サイズ
No.12
高さ(mm)
340
入数(枚)
4000
サイズ(号)
12
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
関連資料:
成績書
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
ニューポリ規格袋0.03 プラマーク入 福助工業
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ