サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ホワイト 注文コード14119625 品番VXC3FW【ワケあり】
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

3.5"フルレンジユニットを搭載
BGM再生に最適な音響設計
1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ
1台でハイインピーダンス接続/ローインピーダンス接続の両方に対応
限られた天井裏スペースにも対応するロープロファイルモデル
安全な施工に寄与する「キャリーバンド」を搭載
確実な仮留を実現する「アンチドロップタブ」機構を搭載
二条ねじクランプ機構による素早い設置
ペイント可能なマグネットキャッチ式グリル

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) ホワイト 付属品Oリング、 ボルト吊り下げ金具、 穴開け用テンプレート、 ユーロブロック (4ピン)、 ターミナルカバー 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様コンポーネント:9cm(3.5インチ)(フルレンジユニット) 適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護 質量(kg)5.2 形式フルレンジバックカン バスレフ 角度(°)公称指向:140円錐状 寸法(Φ×高さH)(mm)285×112 適合配管径(Φmm)対応:15.4〜21.3 仕上白(マンセル N9.3近似値) 音圧レベル(dB)出力:87SPL、最大出力:106SPL(計算値、 1m) コネクタユーロブロック (4ピン)×1(インプット:+/-、ループスルー:+/-) 取付板厚(mm)5〜37 インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:670(15W)、1.3k(7.5W )、2.7k(3.8W)、70V系:330(15W)、670(7.5W )、1.3k(3.8W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)、2.7k(1.9W ) 周波数帯域(Hz)再生:71-20k(-10dB) 許容入力NOISE(20W)、PGM(40W)、MAX(80W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする