日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の ウエス
日光物産(NIKKO)の 紙ウエス
日光物産(NIKKO)の カットタイプウエス
ウエス 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14119765
品番
W0221
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
油・汚れなどの拭き取りに適したウエスです。
白色生地を素材としたウエスです。
メリヤス生地なので伸縮性が良く、水分、油分、汚れなどの拭き取りに適しています。新品生地のメリヤスウエスです。
材質
綿・化繊
色
白
区分
新品
サイズ(cm)
約30〜50角
アズワン品番
3-1813-01
生地
新品、縫製工場などの残生地・未使用白色伸縮性メリヤス