日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の ウエス
日光物産(NIKKO)の 紙ウエス
日光物産(NIKKO)の カットタイプウエス
ウエス 黒・濃色・雑色
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5袋×2kg)
注文コード
14119790
品番
W0291
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
油・汚れなどの拭き取りに適したウエスです。
黒・濃色・雑色のウエスです。
水分・油分・汚れなどの拭き取りに適したウエスです。
材質
綿・化繊
色
濃色
区分
新品
サイズ(cm)
30〜50角
アズワン品番
3-1869-01
生地
濃色中古生地・濃色Tシャツ・Yシャツ等