日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の ウエス
日光物産(NIKKO)の 紙ウエス
日光物産(NIKKO)の カットタイプウエス
定型白メリヤスウエス 新品生地 白 35×35cm 1セット 20袋入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20袋)
注文コード
14119799
品番
W0124
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
定型サイズの新品白メリヤスウエスです。
継ぎ目のないタイプです。
材質
綿100%
色
白
区分
新品
サイズ(cm)
約35×35角
アズワン品番
3-7276-01
生地
縫製工場などの残生地・未使用白色伸縮性メリヤス