Shield Scientific
Shield Scientificの 使いきり手袋
Shield Scientificの 天然ゴム ディスポ手袋
クリーンルーム用ラテックスロング手袋 400 γ線滅菌済
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
14119921
品番
695778
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
ロット番号で適合証明書(CoC)と放射線照射証明書(Col)が提供できます。
仕様
AQL:0.65
材質
ラテックス
厚さ(mm)
掌:0.18
全長(mm)
400
サイズ
L
入数(双)
1
アズワン品番
4-6789-01