Shield Scientific
Shield Scientificの 使いきり手袋
Shield Scientificの 天然ゴム ディスポ手袋
クリーンルーム用ラテックスロング手袋 600 γ線滅菌済
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(20袋×1双)
注文コード
14120009
品番
20474
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ロット番号で適合証明書(CoC)と放射線照射証明書(Col)が提供できます。1双ずつの個包装です。
仕様
AQL:1
材質
ラテックス
厚さ(mm)
掌:0.21
全長(mm)
600
サイズ
L
入数(双)
20
アズワン品番
4-6790-51