クリーンルーム用ラテックスロング手袋 600 γ線滅菌済

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20袋×1双) 注文コード 14120018 品番 20473
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ロット番号で適合証明書(CoC)と放射線照射証明書(Col)が提供できます。1双ずつの個包装です。

仕様AQL:1 材質ラテックス 厚さ(mm)掌:0.21 全長(mm)600 サイズM 入数(双)20 アズワン品番4-6790-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする