日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の 避難用品
日光物産(NIKKO)の 保護具
レインスーツ HK-303シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
14120131
品番
HK-303
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
軽量でしなやかさが有り、水まわり、油汚れ、雨天時の野外作業でご使用いただけます。
材質
塩化ビニール
色
黄色
サイズ
L
胸囲(cm)
135
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
120
袖丈(cm)
85
着丈(cm)
82
アズワン品番
69-1272-69