日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の 避難用品
日光物産(NIKKO)の 保護具
アルミ耐熱服 ジャンパー NB-110Aシリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
3L
注文コード
14120210
品番
NB-110A 3L
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
上着背面ベンチレーション加工
アルミ蒸着、遮熱効果、防炎加工綿、わき通気
※商品は上下バラ売りです。
※セットのズボンは関連商品をご確認ください。
材質
全面:アラミドカーボンアルミ、後面:プロバン防炎加工綿(綿100%)
サイズ
3L
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
83
アズワン品番
69-1272-77