日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の 避難用品
日光物産(NIKKO)の 保護具
アルミ耐熱服 ズボン NB-120Aシリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
M
注文コード
14120219
品番
NB-120A M
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ蒸着、遮熱効果、防炎加工綿
※商品は上下バラ売りです。
※セットのジャンパーは関連商品をご確認ください。
材質
全面:アラミドカーボンアルミ、後面:プロバン防炎加工綿(綿100%)
サイズ
M
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
95
アズワン品番
69-1272-78